Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA DISS-SMD-BOX N4-11-11-6-6 SMD-BOX 68X57X15MM U+D=ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584307
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     DISS-SMD-BOX N4-11-11-6-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.35 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.48 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 85 mm
  • Material der Box: Kunststoff, ableitend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe der Box: Rot
  • Außentiefe - metrisch: 63 mm
  • Art der Box: Leitfähig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, smd-boxen rot, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, DISS-SMD-BOX N4-11-11-6-6, 9584307, 958-4307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N2-11-11-8-8
    ab € 3,12*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N4-11-11-8-8
    ab € 7,05*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
    ab € 1,99*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N2-11-11-6-6
    ab € 2,572*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N3-11-11-6-6
    ab € 2,976*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-2-2-2-2
    ab € 3,62*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-2-2-6-6
    ab € 2,59*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-2-3-2-1
    ab € 2,80*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-2-3-4-1
    ab € 2,74*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-2-3-6-1
    ab € 2,79*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-2-3-7-1
    ab € 2,79*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-2-3-8-1
    ab € 2,80*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-6-6-10-1 LS
    ab € 4,50*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N4-6-6-10-10
    ab € 3,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.