Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA2AHG4R7 KONDENSATOR, 4.7æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693122
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2AHG4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: NHG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 38 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4,7uf 100v, becherelko 100 v, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA2AHG4R7, 9693122, 969-3122
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0611*
    € 0,09*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,051*
    € 0,1049*
    1 Tag
    101
    1
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1335*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0587*
    € 0,2652*
    Lager 139
    6171
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0533*
    € 0,3853*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3853*
    € 0,45851
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3136*
    € 0,37318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2402*
    € 0,28584
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1885*
    € 0,22432
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR100V475M5X11
    ab € 0,0169*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKSK100M4R7E12S
    ab € 0,0191*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCNP100V475M6.3X11
    ab € 0,0358*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH100V475M5X11
    ab € 0,0174*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.