Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1JM470 KONDENSATOR, 47æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693858
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JM470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: M-A Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1JM470, 9693858, 969-3858
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,071*
    € 0,1054*
    2 Tage
    214
    20
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,235*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,143*
    € 0,235*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0834*
    € 0,3249*
    Lager 139
    10428
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0603*
    € 0,4199*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4199*
    € 0,49968
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3363*
    € 0,4002
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1941*
    € 0,23098
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR63V476M8X11
    ab € 0,0323*
    Ähnlich
    Nichicon
    UKW1J470MED1TD
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.