Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA1JM470 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ECA1JM470 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECA1JM470 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     108EL-1078134
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1JM470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau
Belastbarkeit
47000 nF
Spannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
2.5 mm
Breite
6.3 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
0.65 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1043*
1 Tag
404
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,234*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,234*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0831*
€ 0,3471*
1 Tag
6010
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0602*
€ 0,4186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR63V476M8X11
ab € 0,0335*
Ähnlich
Nichicon
UKW1J470MED1TD
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.