Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 110-000-04-50 LED, 5MM, PCB, 4FACH, ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9737375
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     110-000-04-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Höhe: 12.4 mm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Produktpalette: -
  • Breite: 6.2 mm
  • Durchlassspannung / Farbe: -
  • Anzahl der LEDs: 2 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: -
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, mehrfarbig, Optoelektronik, MARL, 110-000-04-50, 9737375, 973-7375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,87*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 134,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.