Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
MARL 107-314-01 LED, PCB, 3MM, 4FACH, GRÜN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9738290
Hersteller:
Marl
Herst.-Nr.:
107-314-01
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Lichtstärke:
20 mcd
Höhe:
6.7 mm
Abstrahlwinkel:
-
Produktpalette:
-
Breite:
17.6 mm
Durchlassstrom If:
2 mA
Durchlassspannung:
2.2 V
Anzahl der LEDs:
4 LED(s)
Leuchtengröße:
T-1 (3mm)
LED-Montage:
Durchsteckmontage
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
LED-Farbe:
Grün
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Anzeige- / Kontrollleuchten zur Leiterplattenmontage
>
LED-Anzeigeleuchten / -Kontrollleuchten, einfarbig
Weitere Suchbegriffe:
led array
,
Anzeige
,
Anzeigen
,
Displays
,
einfarbig
,
Kontrollleuchten
,
LED-Anzeigeleuchten
,
Leiterplattenmontage
,
Optoelektronik
,
MARL
,
107-314-01
,
9738290
,
973-8290
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 4,05*
Lager 139
1 Tag
258
€ 14,99*
ab € 1,73*
€ 5,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Idealtek
ST-LED
ab € 134,05*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCF 0.25W 1K5 KOHLESCH.WIDERSTAND 1K5 5% 250MW AXIAL
Multicomp
MCF 0.25W 1K5
ab € 0,00678*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCF 0.25W 3K9 KOHLESCH.WIDERSTAND 3K9 5% 250MW AXIAL
Multicomp
MCF 0.25W 3K9
ab € 0,00672*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCF 0.25W 5K6 KOHLESCH.WIDERSTAND 5K6 5% 250MW AXIAL
Multicomp
MCF 0.25W 5K6
ab € 0,0068*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCF 0.25W 6K8 KOHLESCH.WIDERSTAND 6K8 5% 250MW AXIAL
Multicomp
MCF 0.25W 6K8
ab € 0,00673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen