Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 1V15F1171 JOYSTICK 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9895744
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1V15F1171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
4achsen joystick apem
joystick
apem joystick
Produktpalette: 1000
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Anzahl der Achsen: 2
  • Drehwinkel, elektrisch: 12 °
  • Griffform: Knopf
  • Hebelbewegung: ± 12°
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Mikroschalter-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 1V15F1171, 9895744, 989-5744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,21*
    € 32,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,84*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,33*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.