Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON D2MQ-4L-1 MINIATUR MIKROSCHALTER, 0,5A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9901914
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2MQ-4L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: D2MQ
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätigungskraft, max.: 0.39 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Hebel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, omron wechselschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON, D2MQ-4L-1, 9901914, 990-1914
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 1,10*
    € 1,97*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,93*
    € 1,99*
    2 Tage
    11
    1
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,65*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,88*
    € 3,57*
    Lager 139
    25710
    1
    € 14,99*
    ab € 2,10*
    € 4,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SSM-001
    ab € 0,539*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.