Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0263.250HAT1L SICHERUNG, SEHR FLINK, 250MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9921656
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0263.250HAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: PICO II 263 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, axiale sicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0263.250HAT1L, 9921656, 992-1656
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 2,85*
    € 3,54*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,14*
    € 4,55*
    Lager 139
    70
    1
    € 14,99*
    ab € 1,43*
    € 5,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,1166
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,98*
    € 5,9262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,27*
    € 5,0813
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,65*
    € 4,3435
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.