Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.15.106.503/1400 TASTER 9,1 MM GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9927611
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.106.503/1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Transparent
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 9.1 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: Gelb
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, RAFI, 1.15.106.503/1400, 9927611, 992-7611
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,03*
    € 16,67*
    € 6,90*
    ab € 11,61*
    € 16,68*
    € 8,95*
    ab € 11,55*
    € 17,04*
    Lager 139
    1648
    € 14,99*
    ab € 13,93*
    € 32,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.