Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet (gelb), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 9.1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet (gelb), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 9.1 m
Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet (gelb), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 9.1 m
Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet (gelb), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 9.1 m
Artikel-Nr.:
     4502-12G574
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.106.503/1400
EAN/GTIN:
     4099889193077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Drucktaster und Leucht-Drucktaster Typ Rafi 1.15.106. Mit einem Öffner und einem Schließer; Einbaudurchmesser: 9,1 mm, Befestigung: mit Gewindering, Bundfarbe: schwarz, Schaltspannung: max. 24 V, Schaltstrom: max. 0,5 A. Anschlüsse: Lötanschluss, verzinnt, Betätigungskraft: max. 5,0 N, Betätigungsweg: 1,5 mm. Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel. Ausführung als Leucht-Drucktaster mit fest eingebauter superheller LED Typ 1.15.106. LED-Spannung 2,0 V/10 mA oder externer Vorwiderstand (Empfohlene Werte für LED-Vorwiderstand 5,0 bis 7, ; 0 V): 270 Ohm, 0,25 W, 12 bis 14 V: 680 Ohm, 0, 5 W und 24 bis 28 V: 1500 Ohm, 1,0 W). Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.15.106.503/1400, gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
9.1 mm
Farbe Betätiger:
transparent
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/24 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 16,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 16,68*
€ 8,95*
ab € 11,55*
€ 17,04*
1 Tag
1648
€ 14,99*
ab € 13,93*
€ 32,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.