Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.15.108.631/0100 LUMOTAST 75 IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9927735
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.631/0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NC / 1NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: LUMOTAST 75
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, RAFI, 1.15.108.631/0100, 9927735, 992-7735
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 46,10*
    € 75,30*
    Frei Haus
    ab € 46,96*
    € 75,32*
    € 8,95*
    ab € 56,10*
    € 75,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 58,06*
    € 95,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,10*
    € 113,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,95*
    € 110,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,55*
    € 86,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,65*
    € 81,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,89*
    € 79,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,06*
    € 69,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.