Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss-Schalter, rastend, 1 Öffner/1 Schließer, 90°, 1.15.108.631/0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schloss-Schalter, rastend, 1 Öffner/1 Schließer, 90°, 1.15.108.631/0100
Schloss-Schalter, rastend, 1 Öffner/1 Schließer, 90°, 1.15.108.631/0100
Schloss-Schalter, rastend, 1 Öffner/1 Schließer, 90°, 1.15.108.631/0100
Artikel-Nr.:
     4502-12G6154
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.631/0100
EAN/GTIN:
     4099889201031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, Schlosstaster und -schalter für Lötanschluss Serie LUMOTAST 75 Typ RAFI 1.15.108. Mit tastender oder rastender Kontaktfunktion; Einbaudurchmesser: 16,2 mm, Befestigung mit Gewindering. Nennspannung/Nennstrom: 12 bis 220 VDC/0,02 A, 12 bis 250 VDC/4,0 A, Anschlussart: Lötanschlüsse, verzinnt, Bundfarbe: schwarz, Kontakte: Brücken-Sprungkontakt, Silber, Arbeitstemperatur: –25 bis +70 °C. Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel, Schloss: Dreh-Zylinderschloss mit 4 Zuhaltungen (2 Schlüssel werden mitgeliefert), Schlüsselcode: 1 D 21, Drehwinkel: Taster 45°/Schalter 90°. Zulassungen:  UL, CSA. Ausführung Form 2 mit rechteckigem Bund 18 x 24 mm und versenkter gleichfarbiger Frontplatte. Technische Merkmale (Typ, Kontaktart (Ö für Öffner, S für Schließer), Schlüsselabzugsstellung (A für Anfang, A/E für Anfang und Ende), Kontaktfunktion): 1.15.108.631/0100, 1 Ö + 1 S, A/E, rastend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
rastend
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ein-Aus/Aus-Ein
Schaltleistung:
4 A/250 VAC, 0,02 A/220 VDC
Schutzart (IP):
IP40
Abzugstellung Schlüssel:
0 + 1
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.03431 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 75,30*
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 75,32*
€ 8,95*
ab € 56,10*
€ 75,82*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 95,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.