Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EMV 1200 DPM, LCD-ANZEIGE, 3-STELLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932712
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EMV 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 43.5 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 12.5 mm
  • Messbereich: 4V bis 25V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.34 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, EMV 1200, 9932712, 993-2712
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 32,08*
    € 46,73*
    € 8,95*
    ab € 33,90*
    € 48,61*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 34,24*
    € 49,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,70*
    € 59,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,12*
    € 52,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,46*
    € 49,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,24*
    € 40,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.