Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 4÷25V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 4÷25V; für Frontplatten
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 4÷25V; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-EMV1200
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EMV 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 3...50V DC
Montageabmessungen: Ø5,5mm
Zeichenhöhe: 12,5mm
Mechanische Montage: Schraube M5
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung
Messgerät-Eigenschaften: spritzwassergeschütztes Gehäuse
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Auflösung der Spannungsmessung: 100mV DC
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 43,5x21,4x7mm
DC Spannungsmessbereich: 4...25V
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(200mV + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,08*
€ 46,73*
€ 8,95*
ab € 33,90*
€ 48,61*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 34,24*
€ 49,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.