Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR DDM4 MODUL, DATA DISPLAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9933085
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DDM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: 62 mm
  • Bildschirmgröße: 0.45 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 8.5 VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: -
  • Anzeigengröße: 18mm x 47mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 32 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Automatisierung, Einbauanzeige-Technologie, Einbauanzeigen, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, DDM4, 9933085, 993-3085
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 47,71*
    € 66,41*
    € 6,90*
    ab € 45,45*
    € 68,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,41*
    € 79,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,36*
    € 76,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,68*
    € 67,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.