Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43020-1600 STECKERGEHÄUSE, 16POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9961283
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43020-1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43020
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe Micro-Fit 3.0 43031 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43020-1600, 9961283, 996-1283
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 0,94*
    € 1,58*
    1 Tag
    8
    3
    Frei Haus
    ab € 1,03*
    € 1,60*
    Lager 139
    2298
    1
    € 14,99*
    ab € 0,884*
    € 1,62*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,90*
    € 1,77*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,08*
    € 1,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,287*
    € 1,53153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    430310002
    ab € 0,067*
    Zubehör
    Molex
    430310011
    ab € 0,0968*
    Zubehör
    Molex
    430251600
    ab € 0,43*
    Zubehör
    Molex
    43031-0012
    ab € 0,139*
    Zubehör
    Molex
    43031-0004
    ab € 0,0448*
    Zubehör
    Molex
    43031-0010
    ab € 11,18*
    Zubehör
    Molex
    43031-0008
    ab € 12,29*
    Zubehör
    Molex
    43031-0003
    ab € 0,078*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.