Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehcodierschalter, P60A, Durchsteckmontage, 10 Positionen, 24 VDC, BCD, 400 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9968385
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     P60A701L508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
Schaltstrom: 400 mA
  • Produktpalette: P60A
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • Ausgabecode: BCD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: apem codierschalter, Drehcodierschalter, Drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, P60A701L508, 9968385, 996-8385
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    SP1
    ab € 0,357*
    Zubehör
    Apem
    SP2
    ab € 0,368*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.