Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BZV03/Z0000/06 EINGANG,IEC,GESCHALTET/GESICHERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9996923
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/Z0000/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: POLYSNAP
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 15 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, Leistungsstecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, BZV03/Z0000/06, 9996923, 999-6923
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,76*
    € 17,44*
    € 6,90*
    ab € 12,10*
    € 17,46*
    € 8,95*
    ab € 11,88*
    € 17,53*
    € 6,90*
    ab € 13,06*
    € 26,06*
    Lager 139
    247
    € 14,99*
    ab € 15,79*
    € 27,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587/WH
    ab € 3,85*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 3,24*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587/SE
    ab € 3,22*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0588
    ab € 4,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.