Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 9117-05-11 Reed Relay, Contacts:SPST, Contact Carry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1040588
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9117-05-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais coto 5v
Relaismontage: Through Hole
  • Schaltspannung, max.: 100 V
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: 9117 Series
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 9117-05-11, 1040588, 104-0588
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,92*
    € 16,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,03*
    € 24,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.