Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20057 MONITOR CABLE, SVGA VIDEO, 6FT, BLACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189949
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 1.8m
Steckverbinder B: HD-15 Plug
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder A: HD-15 Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: svga kabel, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC20057, 1189949, 118-9949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,37*
    € 43,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,54*
    € 41,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.