| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1199674 Herst.-Nr.: DME2S1K-F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spannung (DC): 250 V Produktlänge: 10.3 mmBauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin Kondensatoranschlüsse: PC Pin Kapazität: 10000 pFDielektrikum: Metallized PET Qualifikation: - Anschlussabstand: 7 mmBetriebstemperatur, min.: -55 °CProduktpalette: DME Series Feuchtigkeitsklasse: - Spannung (AC): - Betriebstemperatur, max.: 125 °CKondensatormontage: Through Hole SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kapazitätstoleranz: ± 10% Produktbreite: 4.5 mmProdukthöhe: 9 mmRoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME2S1K-F, 1199674, 119-9674 |
| | |
| |