Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME2W3P3K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 3.3UF, 250V, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199677
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME2W3P3K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produkthöhe: 20.5 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 250 V
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (AC): -
  • Anschlussabstand: 23 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 26 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktpalette: DME Series
  • Kapazität: 3.3 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, radial kondensator 3,3 µf 250v, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME2W3P3K-F, 1199677, 119-9677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.