Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 29.401.0453.0 TERMINAL BLOCK EUROSTYLE, 4 POSITION, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1219042
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     29.401.0453.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Europaklemme
Lüsterklemme
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 V
  • Rastermaß: 5.4 mm
  • SVHC: Lead
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 29.401.0453.0, 1219042, 121-9042
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    65
    Frei Haus
    ab € 1,90231*
    € 2,41231*
    19 Tage
    unbekannt
    65
    € 6,50*
    ab € 1,91*
    € 2,43*
    65
    Frei Haus
    ab € 1,97908*
    € 2,51908*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,92*
    € 9,18*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    10110
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Wiha
    10127
    ab € 3,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.