Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 29.401.0453.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-69867693
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     29.401.0453.0
EAN/GTIN:
     4015573206717
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
lüsterklemme

Europaklemmleiste 29.401.0453.0

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 4-polig, Nennquerschnitt: 2,5mm², Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
16,2 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
22,7 mm
Tiefe:
33,4 mm
Farbe:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
65
Frei Haus
ab € 1,90231*
€ 2,46231*
17 Tage
unbekannt
65
€ 6,50*
ab € 1,91*
€ 2,47*
65
Frei Haus
ab € 1,97908*
€ 2,55908*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,03*
€ 9,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 2,46231*
€ 2,93015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35231*
€ 2,79925
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90231*
€ 2,26375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 65 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück ( entspricht € 160,05015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
10110
ab € 2,48*
Zubehör
Wiha
10127
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.