Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 26032. TOOLS, Tip Size:3mm, Blade Length:60mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1228758
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26032.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Schlitzschraubendreher
Schraubendreher
Werkstattbedarf
Klingenlänge: 60 mm
  • Produktpalette: -
  • Größe der Spitze: 3 mm
  • Gesamtlänge: 170 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,95*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.