Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Wärmeschrumpfschläuche mit klebstoffbeschichteter Innenseite
>
Artikel
PRO POWER SRM-008-6014-BLK HEAT SHRINK TUBING, 3.175MM ID, PO, BLAC
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1299517
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
SRM-008-6014-BLK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
SVHC:
To Be Advised
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils:
PO (Polyolefin)
Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch:
0.584 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial:
0.023 Zoll
Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch:
3.175 mm
Produktpalette:
SRM Series
Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils:
Black
Schrumpfverhältnis:
2.5:1
Länge - metrisch:
152.4 mm
Länge - imperial:
6 Zoll
Innendurchmesser bei Lieferung - imperial:
0.125 Zoll
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Wärmeschrumpfschläuche mit klebstoffbeschichteter Innenseite
Weitere Suchbegriffe:
klebstoffbeschichteter
,
konfektionierte
,
tüllen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
PRO POWER
,
SRM-008-6014-BLK
,
1299517
,
129-9517
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 1,28286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,55*
€ 49,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen