Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL7468 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 15A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1301172
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL7468
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Produktpalette: Twist-Lock
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbindermaterial: Stainless Steel Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,30*
    € 39,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,29*
    € 34,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL7467
    ab € 23,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.