Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL7467 STECKER, POWER ENTRY, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691612
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL7467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Nennspannung V AC: 125 V
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Produktpalette: Twist-Lock
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Steckverbindermaterial: Stainless Steel Body
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,93*
    € 54,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,54*
    € 51,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,03*
    € 45,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,28*
    € 40,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL7464V
    ab € 20,86*
    Zubehör
    Hubbell
    HBL7468
    ab € 23,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.