Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC21314 SWITCH, TOGGLE, SP3T, 5A, 250V, Switch O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1310883
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC21314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalterfunktion: On-On-On
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktkonfiguration: SP3T
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, SPC21314, 1310883, 131-0883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    E-Switch
    100DP6T1B1M1QEH.
    ab € 4,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.