Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC21718 LAMPHOLDER, For Use With:Miniature Screw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1311067
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC21718
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
halterungen
Lampenfassungen
MULTICOMP
Art des Zubehörs: Lamp Holder
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Zur Verwendung mit: Miniature Screw Base Lamps
  • Produktpalette: -
  • Größe des Lampensockels: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SPC21718, 1311067, 131-1067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,71*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.