Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR PD2601 SSR, PCB MOUNT, 260VAC, 1.4V, 1A, Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1319043
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PD2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom: 1 A
  • Relaismontage: PCB
  • Regelspannung, min.: 20 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: 260 VAC
  • Schaltmodus: AC Switch
  • Betriebsspannung, min.: 0.9 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 1.4 VDC
  • Relaisanschlüsse: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IXYS SEMICONDUCTOR, PD2601, 1319043, 131-9043
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,04*
    € 12,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 5,23*
    € 14,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.