Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 100mA; 1000mA; max.600VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 100mA; 1000mA; max.600VAC; 1-phasen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 100mA; 1000mA; max.600VAC; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-PD2601
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PD2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Äußere Abmessungen: 19,2x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Schaltspannung: max. 600V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 100mA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,84*
€ 14,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 15,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.