Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-E1Z4-V700 RELAY, 4PDT, 120VAC, 28VDC, 3A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1348220
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-E1Z4-V700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: R10 Series
  • Spulenwiderstand: 700 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-E1Z4-V700, 1348220, 134-8220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,42*
    € 125,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,44*
    € 123,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,51*
    € 114,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,46*
    € 112,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,07*
    € 97,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E126..
    ab € 2,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E129
    ab € 2,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E461
    ab € 28,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.