Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KRPA-14AN-240 RELAY, 3PDT, 240VAC, 10A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1350632
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KRPA-14AN-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Relaismontage: Socket
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 9.11 kohm
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: KRPA Series
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KRPA-14AN-240, 1350632, 135-0632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,87*
    € 49,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,83*
    € 43,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,62*
    € 41,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,15*
    € 39,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RS-8B
    ab € 7,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C318
    ab € 0,791*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A071
    ab € 7,39*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A072
    ab € 2,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A110
    ab € 16,06*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E122
    ab € 7,41*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E123
    ab € 8,18*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E892
    ab € 15,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    40G432
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.