Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 657-25ABPE HEAT SINK, Thermal Resistance:4.17°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1368520
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     657-25ABPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-218, TO-220, TO-247
  • Außenbreite - Zoll: 1.65 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 41.9 mm
  • Außenlänge - metrisch: 25.4 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenhöhe - metrisch: 63.5 mm
  • Außenlänge - imperial: 1 Zoll
  • Wärmewiderstand: 4.17 °C/W
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlkörper, Kühlung, Wärmemanagement, WAKEFIELD THERMAL, 657-25ABPE, 1368520, 136-8520
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,89*
    € 3,75*
    € 6,90*
    ab € 2,09*
    € 4,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.