Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; TO218,TO220,TO247; schwarz; L: 41,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; H; TO218,TO220,TO247; schwarz; L: 41,9mm
Radiator: geprägt; H; TO218,TO220,TO247; schwarz; L: 41,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-657-25ABPE
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     657-25ABPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: Wakefield Thermal
Farbe: schwarz
Breite: 63,5mm
Material: Aluminium
Höhe: 25,4mm
Länge: 41,9mm
Anwendung: TO220;TO218;TO247
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 1,6mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 2,7°C/W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,13*
€ 3,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 4,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.