Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 7501K15 SWITCH, TOGGLE, SPST, 15A, 250V, Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383035
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7501K15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Schaltermontage: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: On-Off
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Produktpalette: 7500 Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, EATON, 7501K15, 1383035, 138-3035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,80*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SAFRAN POWER
    8492K1.
    ab € 9,79*
    Zubehör
    SAFRAN POWER
    8495K1
    ab € 34,71*
    Zubehör
    SAFRAN POWER
    8497K7
    ab € 45,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.