Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 859-302 RELAY, SPDT, 250VAC, 5A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383084
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktspannung V DC: 24 V
  • SVHC: Lead
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Relaisanschlüsse: Cage Clamp
  • Spulentyp: DC
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Spulenwiderstand: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Produktpalette: 859 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, industrierelais 5v dc, industrierelais, industrierelais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WAGO, 859-302, 1383084, 138-3084
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 11,08*
    € 13,80*
    22 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 7,90*
    ab € 12,68*
    € 14,98*
    10
    € 5,95*
    ab € 12,37885*
    € 15,23885*
    15 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 13,4064*
    € 16,4434*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 33,84*
    € 54,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,86*
    € 65,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,80*
    € 58,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,98*
    € 52,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 38,86*
    € 46,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-106
    ab € 0,1864*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-110
    ab € 1,31*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-720
    ab € 2,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-002
    ab € 9,86*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-017
    ab € 9,82*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-506
    ab € 1,436*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-402
    ab € 0,18*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-403
    ab € 0,25*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-403/000-029
    ab € 7,08*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-404
    ab € 0,34*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-404/000-006
    ab € 0,398*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-404/000-029
    ab € 8,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-406
    ab € 0,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-406/000-029
    ab € 13,03*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    859-407
    ab € 0,60*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.