Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SR2P-51 RELAY SOCKET, 8PIN, 10A, 300V, Socket Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384409
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SR2P-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
idec relaissockel
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Sockelmontage: Panel
  • Nennspannung: 300 V
  • Nennstrom: 10 A
  • Anschlussklemmen: Solder Lug
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SR2P-51, 1384409, 138-4409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RR2P-UAC120V
    ab € 17,18*
    Zubehör
    Idec
    RR2P-UAC24V
    ab € 17,11*
    Zubehör
    Idec
    RR2P-UDC12V
    ab € 16,87*
    Zubehör
    Idec
    RR2P-UDC24V
    ab € 16,89*
    Zubehör
    Idec
    RR2P-ULAC120V
    ab € 19,89*
    Zubehör
    Idec
    RR2P-ULAC24V
    ab € 19,91*
    Zubehör
    Idec
    RR2P-ULDC24V
    ab € 19,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.