Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR2P-UAC24V RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4853593
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR2P-UAC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Spulenwiderstand: 79 ohm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: RR Series
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR2P-UAC24V, 4853593, 485-3593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,24*
    € 34,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR2P-05
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Idec
    SR2P-05C
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Idec
    SR2P-06
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Idec
    SR2P-51
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.