Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENTEQ 40L6472 CAPACITOR POLYPROPYLENE PP FILM 0.47UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384443
Hersteller:
     Genteq
Herst.-Nr.:
     40L6472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
dv/dt: 100 V/µs
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: 0.69 mm
  • Dielektrikum: Metallized PP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anschlussabstand: -
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktbreite: 17.55 mm
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • Produkthöhe: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: -
  • RMS-Strom Irms: -
  • Produktpalette: 40L Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.013 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 31.75 mm
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (AC): 330 V
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, GENTEQ, 40L6472, 1384443, 138-4443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,47*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.