Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KRPA-14DG-12 RELAY, 3PDT, 240VAC, 10A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385018
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KRPA-14DG-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 12v
Spulenwiderstand: 120 ohm
  • Produktpalette: KRPA Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KRPA-14DG-12, 1385018, 138-5018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,60*
    € 49,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RS-11B
    ab € 14,97*
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C318
    ab € 0,781*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A071
    ab € 7,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A072
    ab € 2,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A110
    ab € 16,04*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E123
    ab € 8,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E892
    ab € 15,03*
    Zubehör
    TE Connectivity
    40G432
    ab € 1,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.