Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-E2X4-V700 RELAY, 4PDT, 120VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385118
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-E2X4-V700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenwiderstand: 700 ohm
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Relaismontage: Through Hole
  • Produktpalette: R10 Series
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-E2X4-V700, 1385118, 138-5118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,03*
    € 73,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,94*
    € 72,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,26*
    € 69,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,25*
    € 65,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E126..
    ab € 2,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E129
    ab € 2,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E461
    ab € 28,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.