Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 IDC5 I/O MODULE, PEAK REFLOW COMPATIBLE (260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385968
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     IDC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 12 mA
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, IDC5, 1385968, 138-5968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,39*
    € 61,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,94*
    € 58,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,76*
    € 50,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,13*
    € 48,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Grayhill
    70-IDC5
    ab € 14,22*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    IDC-5
    ab € 14,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.