Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN ASPBSS HOLE SEAL, STAINLESS STEEL, 32MM, Plug H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386233
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASPBSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
IP-Schutzart: IP66
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Lochdurchmesser - metrisch: 32 mm
  • Lochdurchmesser - imperial: 1.25 Zoll
  • NEMA-Bewertung: NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Stopfen, NVENT HOFFMAN, ASPBSS, 1386233, 138-6233
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 8,75*
    € 12,20*
    € 3,90*
    ab € 9,92*
    € 13,74*
    € 8,95*
    ab € 10,02*
    € 14,26*
    € 5,95*
    ab € 14,06*
    € 21,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 53,43*
    € 71,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,92*
    € 85,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,75*
    € 83,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 67,18*
    € 79,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,91*
    € 73,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,70*
    € 72,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.