Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung SS Drucktaste 305 ASPBSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-51579672
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASPBSS
EAN/GTIN:
     8713574237490
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Dichtung SS Drucktaste 305 ASPBSS

Dichtung SS Drucktaste 30,5, Edelstahl
Weitere Informationen:
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..32 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,73*
€ 12,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,91*
€ 13,79*
€ 8,95*
ab € 10,01*
€ 14,33*
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 21,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 53,32*
€ 72,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.