Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 157B102MX CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETER, 1KOHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386458
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     157B102MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Länge der Welle: 22.22 mm
  • Potentiometer: Precision
  • Nennleistung: 1 W
  • Produkthöhe: -
  • Produktpalette: 157 Series
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Produktlänge: 34.16 mm
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 157B102MX, 1386458, 138-6458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,66*
    € 49,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,57*
    € 45,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 10,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.