Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES 00322001LPK50 LOCKNUT, STEEL, Thread Size - Imperial:1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1387544
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     00322001LPK50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Gewindemaß - Metrisch: -
  • Dicke: 2.3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: 1/2-14
  • Produktpalette: -
  • Material: Steel
  • Überzug der Sicherungsmutter: Zinc
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9182* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 66,42*
    € 79,04
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 64,68*
    € 76,97
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 61,51*
    € 73,20
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 52,13*
    € 62,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.