Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 199ADX-4 RELAY, SPST-NO, 300VAC, 28VDC, 40A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1390156
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199ADX-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulentyp: -
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Produktpalette: W199 Series
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenwiderstand: 290 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199ADX-4, 1390156, 139-0156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,07*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 65,55*
    € 78,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,52*
    € 72,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,28*
    € 70,54
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 57,07*
    € 67,91
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    PRD-3AG0-120
    ab € 41,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.